Drucken

Barcode-Scanner, V4500

Lieferant: Brady
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

177233 322619 177231 322621 322623
BRDY177233EA 583.16 EUR
BRDY177233 BRDY322619 BRDY177231 BRDY322621 BRDY322623
Barcode-Scanner, V4500
Barcode- und RFID-Systeme
Ein robustes Design für nahtloses Erlebnis. Digitalisieren Sie die Datenerfassung und automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Leichtigkeit und Genauigkeit mit dem V4500 Barcode-Scanner.

  • Barcodescannen in Hochgeschwindigkeit in alle Richtungen leicht gemacht
  • Ideal für Bestandsverwaltung, Kit-Verifizierung, Scannen und Drucken sowie Packanwendungen
  • Proprietäre Cortex-Decoder-Technologie ermöglicht dem Scanner, winzige Barcodes sowie glänzende und schwer lesbare Oberflächen problemlos zu lesen
  • Automatisierte Tastatur und dynamische Benutzeroberfläche ermöglichen Ihnen, in Sekundenschnelle von der Einrichtung bis zum ersten Scan zu gelangen
  • Mit der Datenanalysefunktion können Sie Daten genau so sortieren und anordnen, wie Sie möchten – beginnen Sie mit einem einfachen Scan und stellen Sie problemlos eine Verbindung zur Cloud und Ihrem ERP-System her
  • Übersteht Stürze aus 6‘ Höhe (MIL-STD-810G)
  • Induktiv aufladbarer Akku hält eine ganze Schicht mit über 75.000 Scans
  • 2D-Barcode-Funktion

Batterie: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Rotationstoleranz: ±180°
Garantie: Drei Jahre
Feldauswahl: Hochdichtes oder weites Feld

Sichtfeld: Hochdichtes Feld – 30° horizontal x 20° vertikal; Weites Feld – 50° horizontal x 33,5° vertikal
Brennpunkt: Ungefähr 100 mm
Steigung: ±65° (von vorne nach hinten)
Schräge: Barcode-Scanner, V4500

Hochdichtes Feld: 960× 640; Weites Feld: 960×640
Optische Auflösung: Hochdichtes Feld: 960×640; Weites Feld - 960×640

Zertifizierungen: Gemäß Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863, IP65.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR