Drucken

Reinraum-Fingerlinge, Latex, QRP® 7C

Lieferant: BASAN
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

100239 100240 100241
BSNC100239EA 58.9 EUR
BSNC100239 BSNC100240 BSNC100241
Reinraum-Fingerlinge, Latex, QRP® 7C
Fingerlinge Fingerlinge, Latex
Diese gerollten Einweg-Fingerlinge sind ideal für Situationen, in denen EOS/ESD ein Anliegen ist. Typische Anwendungen umfassen Luftfahrtelektronik, Schifffahrts-/Verbraucherelektronik, Fertigung von integrierten Schaltkreisen, Drahtbonden, Montage-/Reparaturarbeiten SMT/PWB-Montagen und diskrete Bauelemente.

  • Antistatisch, ungepudert, strukturierte Oberfläche
  • Geeignet für die Verwendung mit „Klasse II“-Geräten mit Grenzwerten über 1000 V
  • Oberflächenwiderstand: 5×1012 Ohm/sq

Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M3.5.

Länge: 70 mm

Stärke: 0,08 mm

Farbe: Rosa

Verpackung: Verpackt in einem Standbeutel. 720 Fingerlinge pro Packung.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR