Drucken

Reinraum-Fingerlinge, Nitril, QRP® 9C

Lieferant: BASAN
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

100257 100258 100259
BSNC100257EA 117 EUR
BSNC100257 BSNC100258 BSNC100259
Reinraum-Fingerlinge, Nitril, QRP® 9C
Fingerlinge Fingerlinge, Nitril
Diese gerollten Einweg-Fingerlinge bestehen zu 100% aus Nitril, einer bevorzugten Alternative zum herkömmlichen Naturkautschuk-Latex. Sie sind ideal für Situationen, in denen EOS/ESD ein Anliegen ist. Typische Anwendungen umfassen Luftfahrtelektronik, Schifffahrts-/Verbraucherelektronik, Fertigung von integrierten Schaltkreisen, Drahtbonden, Montage-/Reparaturarbeiten SMT/PWB-Montagen und diskrete Bauelemente.

  • Antistatisch, ungepudert
  • Vollkommen frei von Latex und Latexproteinen
  • Zur Verwendung mit statisch empfindlichen Geräten der Klasse II (Schwellenwerte über 1000 V)
  • Durchschnittlicher Oberflächenwiderstand von 5×109 Ohm pro Flächeneinheit

Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M3.5.

Länge: 70 mm

Stärke: 0,08 mm

Farbe: Weiß

Verpackung: Verpackt in einem Standbeutel. 720 Fingerlinge pro Packung.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR