Drucken

Elektrische Fasspumpe

Lieferant: BURKLE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

5780-0040
BURK5780-0040EA 492.75 EUR
BURK5780-0040
Elektrische Fasspumpe
Pumpen Fass/Transferpumpen
Elektrische Fasspumpe zum Fördern von Diesel, Heizöl EL, unverdünnte Kühlerfrostschutzmittel und weiteren Flüssigkeiten der Gefahrenklasse AIII (VbF).
Der integrierte Heberschutz verhindert Leckage bei defektem Schlauch. Lieferbar für 230 V.

  • Mit manueller Ansaugpumpe
  • VDE-geprüft, Motor mit Thermoschaltsicherung
  • Fassgewinde M 64×4 und 2"
  • Saugschlauch mit Filter 1,60 m lang
  • Zapfschlauch aus Perbunan, 4 m lang, mit Knickschutzfeder und Zapfpistole
  • Nicht für wasserhaltige/verdünnte Flüssigkeiten geeignet
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR