Drucken

Überbrille, Polysafe

Lieferant: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

1002549
DALL1002549EA 80.1 EUR
DALL1002549
Überbrille, Polysafe
Schutzbrillen
Diese Abdeckgläser (OTG) bieten ein weites Sichtfeld.

  • Höchste optische Güte ermöglicht klare, unverzerrte Sicht
  • Gelochte Seitenbügel zur Befestigung eines Sicherheitsbandes
  • Einteilige Polycarbonatsichtscheibe mit integrierten Seitenteilen
  • Polycarbonatlinse bietet 99,9% UV-Schutz

Kann über der Korrekturbrille getragen werden.

Gewicht: 40 g

Zertifizierungen: EN 166
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR