Drucken

PURELL® Advanced Hygienische Handdesinfektionsmittel

Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

3901-99-EEUOO 9665-12-EEU
GOJO3901-99-EEUOOEA 400 EUR
GOJO3901-99-EEUOO GOJO9665-12-EEU
PURELL® Advanced Hygienische Handdesinfektionsmittel
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
Hygienischer Handdesinfektionsschaum, kein Abspülen nötig, angenehme Anwendung und klinisch auf Gesunderhaltung der Haut erprobt.

  • Enthält Feuchtigkeitscremes, die die Haut gesund halten
  • Tötet 99,99% der häufigsten gesundheitsschädlichen Keime ab
  • Rezeptur mit 70% Alkohol für den häufigen Gebrauch im Krankenhaus

Anwendung auf leicht verschmutzten Händen in Verbindung mit einem Handhygieneprogramm empfohlen.

Zertifizierungen: Bakterizid gemäß EN 1500 (Handdesinfektionsmittel). Gemäß EN 12791 (chirurgische Handdesinfektion), EN 1276 und EN 13727, viruzid gemäß EN 14476, fungizid und levurozid gemäß EN 13624 und EN 1650, mykobakterizid gemäß EN 14348. Keine Absonderung auf Nahrungsmittel getestet: BS EN 4120:2007.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR