Drucken

SE 250 Mighty Small II Mini Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit

Lieferant: HOEFER ELECTROPHORESIS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

SE250-10A-.75 SE250-10A-1.0
732-1752EA 865 EUR
732-1752 HOEFSE250-10A-1.0
SE 250 Mighty Small II Mini Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit
Elektrophorese-Systeme Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
Das vertikale Mini-Elektrophoresesystem SE250 Mighty Small II wurde speziell für schnelles Screening und schnelle elektrophoretische Trennung konzipiert.

  • Maximale Glasplattengröße 10×8 cm
  • Effiziente aktive Kühlung gewährleistet scharfe Banden
  • Schnelle und einfache Montage
  • Erfordert sehr wenig Puffer

Einfach aufrüstbar auf SE260 (mit optionalem Zubehör), wodurch zusätzlich Gele von 10×8 und 10×10,5 cm aufgenommen werden können, was eine größere Vielfalt an vorgefertigten Geloptionen ermöglicht.

Lieferumfang: Das Komplettsystem umfasst: untere Pufferkammer, obere Pufferkammer/Kühlkern, Sicherheitsdeckel mit Stromkabeln, Gieß-Halterung mit Dichtungsset, 2 Sandwichgelhalterungen, 4 Nocken, 10 rechteckige Glasplatten (10×8 cm), 2 Aluminiumplatten mit Aussparungen (10×8 cm), 4 Federklemmen, 2 Kämme (10 Taschen, 0,75 mm dick) und 4 T-Spacer (0,75 mm dick), 2 Folien für die Well-Kennzeichnung und Geldichtung. Lieferumfang des Basissystems wie oben, jedoch ohne Kämme, Spacer und Gießapparatur, die alle separat bestellt werden können.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR