Drucken

Wärme- und Trockenschränke, Universal UF/UFplus (forcierte Umluft)

Lieferant: MEMMERT
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

UF55 UF55PLUS UF75 UF750 UF750PLUS UF75PLUS UF110 UF110PLUS UF160 UF160PLUS UF260 UF260PLUS UF30 UF30PLUS UF450 UF450PLUS UF1060 UF1060PLUS UF1060MPLUS UF110M UF110MPLUS UF55M UF160M UF55MPLUS UF160MPLUS UF75M UF260M UF75MPLUS UF260MPLUS UF750M UF30M UF750MPLUS UF30MPLUS UF450M UF450MPLUS UF1060M
466-0355EA 1763 EUR
466-0355 466-0356 466-0357 466-0358 466-0359 466-0360 466-0345 466-0346 466-0347 466-0348 466-0349 466-0350 466-0351 466-0352 466-0353 466-0354 466-0433 466-0434 MEMMUF1060MPLUS MEMMUF110M MEMMUF110MPLUS MEMMUF55M MEMMUF160M MEMMUF55MPLUS MEMMUF160MPLUS MEMMUF75M MEMMUF260M MEMMUF75MPLUS MEMMUF260MPLUS MEMMUF750M MEMMUF30M MEMMUF750MPLUS MEMMUF30MPLUS MEMMUF450M MEMMUF450MPLUS MEMMUF1060M
Wärme- und Trockenschränke, Universal UF/UFplus (forcierte Umluft)
Öfen Standard-Trockenschränke
Das Sortiment umfasst Modelle mit natürlicher und forcierter Umluft mit einem Temperaturbereich bis 300 °C. Es stehen je nach Anwendung zwei verschiedene Displays zur Auswahl, SingleDISPLAY oder TwinDISPLAY.

  • SingleDISPLAY Modelle, ideal für Standardanwendungen:
  • ControlCOCKPIT Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Lüfterdrehzahl, Position der Abluftklappe, Programmzeit, Zeitzonen und Sommerzeit
  • Ein PT100-Temperatursensor mit Vierdrahtleitung und Ethernet-Schnittstelle zum Export von Protokolldaten
  • Doppelter Übertemperaturschutz inklusive visuellem Alarm: Elektronische Temperaturüberwachung mit frei einstellbarer überwachter Temperatur sowie mechanischem Temperaturbegrenzer TB gemäß DIN 12880, der den Heizvorgang zum Schutz des Ofens abschaltet, sobald die maximal zulässige Temperatur um ca. 10 °C überschritten wird

Alle Modelle haben eine Innenkammer und Gehäuse aus Edelstahl, die eine lange Lebensdauer und leichte Reinigung garantieren. Diese Öfen verfügen über einen integrierten Datenlogger und einen digitalen Timer, der von 1 Minute bis 99 Tage und 23 Stunden einstellbar ist. Die SetpointWAIT Funktion gewährleistet, dass der Prozess nicht startet, bevor die eingestellte Temperatur erreicht wird. Diese Funktion kann auch mit zusätzlichen, frei positionierbaren PT100 Sensoren verwendet werden, sodass das Prozess beginnt, wenn die Solltemperatur bei allen Messpunkten erreicht ist. Alle Modelle mit TwinDISPLAY sind mit der intuitiven Steuerungs- und Datenerfassungssoftware AtmoCONTROL ausgestattet, die Drag-&-Drop-S Die Software ermöglicht die Online-Überwachung von bis zu 32 angeschlossenen Geräten und kann eine automatische Alarm-Mitteilung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen senden. Komplexe Rampenfunktionen können bei den TwinDISPLAY-Modellen schnell und einfach programmiert werden.

TwinDISPLAY Modelle, ideal für komplexe Rampenprozesse:

Intuitive, benutzerfreundliche Öfen mit 2 TFT-Displays. ControlCOCKPIT mit USB-Anschluss. ControlCOCKPIT Parameter wie oben
Zwei PT100-Sensoren mit 4-Drahtleitung zur wechselseitigen Überwachung, die im Falle eines Fehlers andere Funktionen übernehmen
Die HeatBALANCE Funktion ermöglicht die anwendungsspezifische Anpassung der Verteilung der Heizleistung (Ausgleich) zwischen den oberen und unteren Heizbereichen
Gespeicherte Protokolldaten werden am ControlCOCKPIT angezeigt (max. 10000 Werte, entspricht ca. 1 Woche)
Ethernet-Schnittstelle, um Protokolldaten auszulesen, Programme hochzuladen und zu installieren, und um Daten online zu protokollieren
Mehrfach-Übertemperaturschutz mit akustischem und visuellem Alarm: Elektronische Temperaturüberwachung TWW/TWB, einstellbar auf dem Display (unabhängig einstellbarer Temperaturwahlwächter der Klasse 3.1 zum Schutz von Proben und Ofen) und mechanischer Temperaturbegrenzer TB (Schutzklasse 1) gemäß DIN 12880. AutoSAFETY passt sich automatisch an den eingestellten Wert innerhalb eines frei einstellbaren Toleranzbereichs an. Einstellung individueller MIN/MAX-Werte für Über-/ Untertemperatur

Die Um-Öfen bieten die gleichen Spezifikationen wie die Standardmodelle und werden gemäß der EU-Richtlinie 93/42/EWG als Medizinprodukt der Klasse I eingestuft.
Mögliche Anwendungen als medizinisches Gerät:
UFm oder UFmplus-Modelle sind mit einem Ventilator für forcierte Umluft ausgestattet und können zum Aufwärmen von unsterilen Decken und Tüchern und genutzt werden.

Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20

Zubehörinformationen: Für Einzelheiten zum Sortiment an Einlegeböden und Gittern besuchen Sie bitte de.vwr.com oder wenden Sie sich an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.

Bestellinformation: Wird ohne Einlegeböden geliefert, bestellen Sie die benötigten Einlegeböden, Edelstahlgitter oder Einschübe separat. Für alle Kammervolumen >53 Liter, mindestens 2 Einlegeböden oder Gitter müssen zusätzlich bestellt werden. Eine Reihe von Zubehör und werkseitig montierten Optionen wie Zugangsöffnungen, Innensteckdosen, Beleuchtung und Innentür sind auf Anfrage erhältlich. Für zusätzliche Details kontaktieren Sie bitte Ihr Avantor Vertriebszentrum vor der Bestellung, da diese nicht im Nachhinein angepasst werden können. Bitte beachten Sie, dass U 450 und U 750 eine dreiphasige Stromversorgung erfordern.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR