Drucken

Masterflex® Ismatec® Minikassetten-Pumpenköpfe für Masterflex® L/S®-Antriebe, Avantor®

Lieferant: Avantor Fluid Handling
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

MFLX07623-00EA 1060 EUR
MFLX07623-00 MFLX07623-10 MFLX07623-30
Masterflex® Ismatec® Minikassetten-Pumpenköpfe für Masterflex® L/S®-Antriebe, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Kombinieren Sie die Präzision von Ismatec® mit der Vielseitigkeit von Masterflex® Schlauchpumpensystemen.

  • Bestellen Sie die auf Wunsch erhältlichen Minikassetten mit Verschlusseinstellung, um den Druck in jedem Kanal zu regeln
  • Minikassetten lassen sich leicht herausnehmen oder einsetzen, ohne andere Kanäle zu beeinträchtigen
  • Der Maximaldruck von 1.5 bar ist ausschließlich mit Kassetten mit verstellbarem Verschluss zu erreichen
  • Mit Click-n-go Kassetten kann ein Maximaldruck von 1.0 bar erreicht werden.

Wählen Sie Pumpenköpfe mit sechs, acht oder zwölf Rollen. Weniger Rollen ermöglichen höhere Flussraten, während mehr Rollen eine nahezu pulsationsfreie Flüssigkeitsbeförderung bieten. Köpfe nehmen vier oder acht Click’n’go™ Minikassetten auf (mitgeliefert). Die Click‘n‘go Minikassetten verfügen über eine Federverschluss für eine jederzeit optimale Spannung ohne Einstellungen. Die maximal empfohlene Anzahl an Kassetten für Ihren Antrieb können Sie bei unseren Anwendungsspezialisten in Erfahrung bringen.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR