Drucken

Flächenreinigungs- und -desinfektionsmittel, perform® classic concentrate Q-Plus

Lieferant: SCHÜLKE & MAYR GMBH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

181626 70000184
SCUE181626EA 125 EUR
SCUE181626 SCUE70000184
Flächenreinigungs- und -desinfektionsmittel, perform® classic concentrate Q-Plus
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Flüssiges Konzentrat auf Basis von quaternären Ammoniumverbindungen, aromatischen Alkoholen, nichtionischen Tensiden und amphoteren Glycinderivaten zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen.

  • Effektiv, reinigend, mit guter Materialverträglichkeit
  • Typische Anwendungskonzentration 0,5% (20 ml in 4 Liter Wasser)
  • pH-Wert von 0,5%iger Lösung: 8 - 9
  • Bakterizid, viruzid (BVDV/Vaccinia) und fungizid

Achtung! Bitte beachten: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR