Drucken

Magnetrührer, FABdrive

Lieferant: 2MAG
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

94402 94402_UK 94402_CH 50101_UK 50101_CH 50101
442-0840EA 1989 EUR
442-0840 442-0842 442-0841 TMAG50101_UK TMAG50101_CH 442-0824
Magnetrührer, FABdrive
Rührer Magnetrührer
Robuster Magnetrührer mit vollständig verkapseltem Edelstahlgehäuse, geeignet für hochgradig viskose Medien Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.

  • Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über längere Distanzen, für dicke Gefäßböden oder doppelt beschichtete Gefäße
  • Ideal für die Integration in Verfahrenstechniksysteme und die industrielle Verarbeitung

IP-Schutzklasse: IP 65

FABcontrol (externe Steuereinheit bitte separat bestellen). Leistung: 100 W

Steuereinheit aus Edelstahl zum Anschluss von einem Rührantrieb FABdrive.

SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Die QuickStop-Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
Piepfunktion beim Unterschreiten der eingestellten Drehzahl
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitale Anzeige für Drehzahl- und SoftStart-Einstellungen (variabel 20 - 99 s) und aktuelle Geschwindigkeit

IP protection class: IP 20

Zertifizierungen: IP-Schutzklasse: IP 20
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR