Drucken

Universelle Staubmaske, Cyrano®

Lieferant: DELTALYOVALMY
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

CYRANO-XC CYRANO-XI12
VALMCYRANO-XCEA 78.6 EUR
VALMCYRANO-XC VALMCYRANO-XI12
Universelle Staubmaske, Cyrano®
Masken Hygiene-Masken
Die becherförmige FFP3-Maske ist sowohl zuverlässigen als auch leicht. Die Atemwege werden in 10-g-Bequemlichkeit gehüllt.

  • Außergewöhnlicher Atemkomfort, vergleichbar mit einer FFP1-Maske
  • Luftdichte Fütterung an der Nase, das die Maske ab dem ersten Einatmen vollständig luftdicht macht
  • Es muss kein Nasenstück angepasst werden
  • Eine perfekte Abdichtung ist während der gesamten Arbeitszeit gewährleistet
  • 100% recycelbar

Inhalation von 95 l/min

Zertifizierungen: EN149:2001 + A1:2009, EN14683:2006, EFB 99,9%

Verpackung: Spenderkarton mit 10 oder Blister a 5.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR