Drucken

Laboratory Sink Compact Unit, AquaEl

Lieferant: WALDNER LABOREINRICHTUNG
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

AQUAEL
WALDAQUAELEA 0 EUR
WALDAQUAEL
Laboratory Sink Compact Unit, AquaEl
Armaturen und Spülbecken Spülbecken
Das AquaEl ist ein steckerfertiges Kompaktsystem zur mobilen Ver- und Entsorgung von Wasser.

  • GPK Lackiertes Material
  • Leicht und mobil
  • Perfekt für den temporären Einsatz
  • Wasserversorgung und Abwasserentsorgung über den Medienflügel
  • Hochleistungssystem mit Doppelhahn
  • Transport- und Lagerwagen optional
  • Vollmobile Wasser- und Gasver- und -entsorgung

Mit einem Gesamtgewicht von 14 kg ist dieses kompakte Laborbecken perfekt für den vielseitigen Einsatz an mobilen oder stationären Laborarbeitsplätzen. Sie müssen lediglich an ein Servicemodul angeschlossen werden – und sind sofort einsatzbereit. Eine im Gehäuse eingebaute Hebeanlage leitet das Abwasser ab.

ür die Reinigung von Betriebsmitteln am Arbeitsplatz an jedem mobilen oder stationären Laborarbeitsplatz und nicht zur Entsorgung von Chemikalien geeignet. Kompaktsystem mit anschlussfertigen Flexrohren und Kabeln. Abwasserhebeanlage im Gehäuse integriert. Bei Stromausfall wird die Wasserzufuhr abgeschaltet.

Flexibler Wasser-, Gas- und Abwasseranschluss mit Steckverbinder und Standard-Abgangswasserarmatur (Hahn). Standard-Gasabgang kombiniert mit Wasserarmatur als Option. Zusätzlicher flexibler Wasseranschluss als Option.

Spüle B×T×H: 260×275×105 mm
Länge Zu- und Abflussrohre: 1500 mm
Länge Anschlussrohre: 1500 mm
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR