Drucken

Laboratory Sink, Mobile Spüle

Lieferant: WALDNER LABOREINRICHTUNG
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

MOBILSPUEL
WALDMOBILSPUELEA 0 EUR
WALDMOBILSPUEL
Laboratory Sink, Mobile Spüle
Armaturen und Spülbecken Spülbecken
Dieses Laborbecken dient zur mobilen Ver- und Entsorgung von Wasser und Gas sowie zur Reinigung von Geräten an frei wählbaren Standorten.

  • Nicht zur Entsorgung von Chemikalien geeignet
  • Spanplatten-Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung
  • Abtropfbecken aus Polypropylen

Auf Unterbau auf Rollen mit Flügeltür montiert. Becken von oben in Arbeitsplatte eingebaut. Kabelführung an der Rückseite des Unterbaus. Abwasserhebeanlage im Unterbau. Abschaltung der Wasserzufuhr bei Stromausfall.

Flexibler Wasser-, Abwasser- und Gasanschluss mit Stecknippel. Standard-Armatur Wasserarmatur. Optional zusätzlicher flexibler Wasseranschluss Mischbatterie.

Becken B×T×H: 320×320×200 mm
Höhe, Rollen: 110 mm
Länge Zu- und Ablaufrohre: 2500 mm
Länge Anschlusskabel: 2500 mm

Gewicht: 150 kg
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR