Drucken

Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke Klasse II, S@feMate™

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

SAFEMATE™
EUCLLDD2200EA 6970 EUR
EUCLLDD2200 EUCLLDE2200 EUCLLDE2201 EUCLLDD2201 EUCLLDF2201 EUCLLDG2200 EUCLLDG2201 EUCLLDF2200
Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke Klasse II, S@feMate™
Die S@feMate™-Auswahl an biologischen Sicherheitswerkbänken der Klasse II bietet auf zuverlässige Weise maximale Sicherheit für Benutzer, Produkt und Umgebung. Das innere Design, der Luftstrom, die Aerodynamik und die Überwachung, die integrierten Sicherheitseinrichtungen und die äußerst präzise Herstellung garantieren höchste Leistungen bei höchsten Sicherheitsstandards. Die speziell entwickelte Mikroprozessor-Software und umweltfreundlichen Komponenten stellen einen geringen Energieverbrauch sowie eine hohe Effizienz und reduzierte Wärmeabgabe sicher.

  • Geneigtes Front-Design für höchsten Bedienkomfort. Geneigte Rückseite der Arbeitskammer für die beste Down-Flow-Verteilung
  • Soft-Touch-Bedienfeld für Standard-Service-Utilities. Miteinander verbundene UV- und Leuchtstofflampen.
  • Das elektrisch betriebene Schiebefenster lässt sich darüber hinaus für ein einfaches Reinigen aufklappen
  • Andauernde Überwachung der Lebensdauer der HEPA-Filter
  • Filterwechsel und Wartung erfolgen von der Vorderseite der Werkbank

„Silence Within“-Design: Integrierte Methodik und Technologie für eine verbesserte Kontrolle des von der Oberfläche übertragenen Lärms, Lärmreduzierung an der Quelle, Beseitigung der Lärmausbreitung und -emission, wodurch die leisesten Umgebungsbedingungen in Ihrem Labor gewährleistet werden.

Die Innenflächen sind aus Edelstahl AISI 304 mit 2B-Verarbeitung (inkl. Auffangschale) gefertigt. Die Werkbank ist mit einer elektrisch betriebenen verschiebbaren 6 mm-Frontscheibe aus Verbund-Sicherheitsglas (UV-Licht der Wellenlänge 254 nm) ausgestattet. Ausgestoßene und zirkulierende Durchflussmengen stellen 25 Luftwechsel/min im Arbeitsbereich sicher (30 % – 70 % Aufteilung); Luftgeschwindigkeit der Frontbarriere ≥ 0,5 mt/sec.

Zertifizierungen: Erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards AS2252.2 und EN 12469.

Lieferumfang: Lieferpreise und Montage auf Anfrage
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR