Drucken

Abdampfbäder, Hydro serie

Lieferant: LAUDA
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

L003066 L003067 L003068 L003069 L003070
462-0619EA 933 EUR
462-0619 462-0620 462-0621 462-0622 462-0623
Abdampfbäder, Hydro serie
Bäder Heizbäder
Abdampfwasserbad für schonende Abdampfarbeiten. Arbeitstemperaturbereich: 25 bis 100 °C.

  • Temperatureinstellung über Drehknopf mit Temperaturskala
  • 1-Punkt-Temperaturregler
  • Wassermangelsicherung
  • Badkörper, Abdeckrahmen, Siebboden und Heizung aus Edelstahl Rostfrei
  • Der Abdeckrahmen und der mehrteilige Ringsatz sind abnehmbar
  • Mehrteiliger Ringsatz aus wärmebständigem Kunststoff

Zur Aufnahme einer Stativstange ist eine Innenbohrung am Abdeckrahmen vorgesehen.

Temperaturkonstanz: ±3 K

Stromzufuhr: 230 V; 50/60 Hz

Lieferumfang: Einstellbarer Niveauregler, Siebboden und Ringsatz serienmäßig
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR