Diese Filterpapiere werden für Routineanalysen wie Klärung, Stoffbestimmung, aber auch als Scheiben mit Mittelloch für technische Anwendungen eingesetzt. Sorten mit Nassberstwiderstand >30 kPa werden als nassfest bezeichnet und sind daher
geeignet für Druck- oder Vakuumfiltration.
Sie bestehen aus raffiniertem Zellstoff und Linter mit >95% Alpha-Cellulose und sind sehr rein mit einem Aschegehalt zwischen <0,1 bis 0,15%.
Sorte 5 H/N: Sehr schnelle Filtriergeschwindigkeit, weite Poren. Zur Filterung von ätherischen Ölen.
Sorte 37/N: Sehr schnelle Filtriergeschwindigkeit, weite Poren.
Sorte FT 55: Sehr schnelle Filtriergeschwindigkeit. Zur schnellen Klärung von groben Schadstoffen oder Verunreinigungen; galvanische Bäder; zur Verwendung als Artikulationspapier für Zahnabdrucklöffel.
Sorte 1602/N: Sehr schnelle Filtriergeschwindigkeit. Allzweck-Filterpapiere für eine noch schnellere Klärung als bei der Sorte 603 und vor der Durchführung weniger kritischer Analysen hochviskoser Lösungen.
Sorte 39/N: Sehr schnelle Filtriergeschwindigkeit, weite Poren. Wird zur Filterung von Frittierölen und Essig verwendet.
Sorte 603/N: Schnelle Filtriergeschwindigkeit. Wird für Zuckersäfte; Zuckerlösungen; Klärfiltration von geklärten, getrockneten Zuckerrübenschnitzel und von Rübenzuckerextrakten verwendet.
Sorte 6 S/N: Mittelschnelle Filtriergeschwindigkeit. Verwendung als Vorfilter für Transformatorenöl.
Sorte 601/N: Mittelschnelle Filtriergeschwindigkeit.
Sorte 17/N: Mittelschnelle Filtriergeschwindigkeit. Wird zur Feinfilterung von Teer verwendet.